Schneider Electric - Escala para TC 1000/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 1000 A
Intervalo de medición - 0...5 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16014
Ref.Sonepar
10188
EAN
3303430160144
Valor nominal de la escala:
1000 A
Intervalo de medición:
0...5 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
1.1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Modelo:
Instalación
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


