Schneider Electric - Escala para TC 400/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 400
Escala de sobrecorriente - no
Anchura de escala de medición - 62 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16012
Ref.Sonepar
10186
EAN
3303430160120
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
400
Escala de sobrecorriente:
no
Anchura de escala de medición:
62 mm
Escala de medidor de altura:
62 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Método de montaje:
Instalación
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


