Schneider Electric - ESCUADRA SOPORTE BORNES 45 - NSYEDCO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYEDCO

Ref.Sonepar

689482

EAN

3606480181580

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

130 mm

Altura:

20 mm

Profundidad:

90 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

0

Juego 2 escuadras barra colector puesta a tierra armarios murales Spacial.. Gama: Spacial - aplicación del dispositivo: multiuso - tipo de producto o componente: soporte de fijación - lugar de montaje: en placa de montaje - Composición del dispositivo: 2 terminal, elementos de fijación - cantidad por juego: Set de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric