Schneider Electric - Escuadra soporte combinable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYETF
Ref.Sonepar
675253
EAN
3606480064425
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
86.5 mm
Profundidad:
115 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


