Schneider Electric - Eslabón puenteador con 2 puntos para NSYTRV62T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 28 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRASJ2
Ref.Sonepar
552854
EAN
3606480534522
Modelo:
Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
28 A
Tasa de voltaje:
250 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Gris
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


