Schneider Electric - Espaciador 45mm de paso polar 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV431564
Ref.Sonepar
115103
EAN
3606480019647
Apto para varios polos:
4
Estos accesorios son extensores para Compact NSX 100/160/250 de 3 polos y EasyPact CVS 100/160/250. Están atornillados a los terminales del interruptor automático para aumentar el paso entre los polos de 35mm a 45mm. La corriente nominal es de hasta 250 A. Estos travesaños se suministran con barreras interfase flexibles para refuerzo de aislamiento. Se venden por conjunto de 4 partes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric