Schneider Electric - Estación base 10R pre-cableada

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Estación base 10R pre-cableada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZARB10WSP

Ref.Sonepar

323611

EAN

3606481389121

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Esta estación de base verde Harmony eXLhoist / XAR (receptor) tiene 10 salidas de relés con 2 relés de seguridad. Esta estación de base verde (receptor) está diseñada como receptor para el sistema de control remoto inalámbrico. Cuenta con 10 salidas de relé con 2 relés de seguridad y prensa de cable de conexión por cable. Es resistente al impacto, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles (pesados). Proporciona soluciones innovadoras de control de grúas para ayudar a mejorar la eficiencia de la máquina y del operador de grúas. La estación base (receptor) tiene un código de identificación único que permite una conexión consistente y estable con su sistema de control remoto compatible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric