Schneider Electric - Estación de carga EVlink Pro AC 7.4kW T2S/TE 6mA RCD Asi MNX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Estación de carga EVlink Pro AC 7.4kW T2S/TE 6mA RCD Asi MNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Intervalo de tensión primaria - 220...240 V

  • Frecuencia - 50/60 Hz

  • Potencia nominal de conexión - 7.4 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVB3S07N4EA

Ref.Sonepar

859297

EAN

3606482213067

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Intervalo de tensión primaria:

220...240 V

Frecuencia:

50/60 Hz

Potencia nominal de conexión:

7.4 kW

Tensión de salida a CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

220...240 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

32 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

32 A

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

7.4 kW

Montaje en el suelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Montaje en tubo posible:

no

Portable:

no

Anchura:

317 mm

Altura:

529 mm

Profundidad:

158 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

0

Número de tomas de corriente Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo GB AC:

0

Número de conectores del vehículo GB DC:

0

Número de tomas de corriente GB:

0

Número de salidas de enchufe Tipo 3:

0

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

0

Número de tomas corriente CEE:

0

Con caja de conexiones para la casa:

no

Número de tomas de corriente domésticas:

1

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Número de diferenciales tipo A:

1

Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:

no

Número de diferenciales tipo B:

0

Detección de corriente residual CC:

sí

Detección de soldadura de contactores:

sí

Con interruptor automático:

no

Conectable a la red como maestro:

no

Conectable a la red como extensor:

sí

Conexión de red a través de LAN:

sí

Enlazable a red vía Wi-Fi:

no

Estándar de radio 4G:

sí

Estandar radio 5G:

no

Con contador de energía:

no

Con interruptor de llave:

no

Con lector tarjetas RFID integrado:

sí

Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):

sí

Gestión de carga estática integrada:

no

Apto para la gestión de carga dinámica:

sí

Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):

1.6

Enchufar y cargar (ISO 15118):

no

Con visualizador:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Funcionamiento y configuración por app:

sí

Exportación de registros de carga:

sí

Sección transversal del conductor conectable:

10...10 mm²

Backend incluido:

no

Con contador de energía compatible con MID:

no

Estación de carga EVlink Pro AC 7.4kW T2S/TE 6mA RCD Asi MNX

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric