Schneider Electric - Estación de control vacía, Harmony XAP, XB2 SL, aluminio, gris, M32, 5 cortes 22mm, 85x310x77mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 5
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPD5505
Ref.Sonepar
1201032
EAN
3389119013048
Número de posiciones de comando:
5
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
85 mm
Altura:
310 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


