Schneider Electric - Estación meteorológica KNX Basic V2 AC 110-230V 50-60Hz IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6904-0001

Ref.Sonepar

253712

EAN

3606481317759

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Otros

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

La estación meteorológica básica de KNX registra datos meteorológicos, los analiza y puede transmitirlos al bus. El dispositivo cuenta con un sensor de viento, un sensor de precipitación, un sensor de temperatura y 3 sensores de brillo. -Estación meteorológica exterior autónoma. Para medir el viento, la lluvia, el brillo y la temperatura. Para persianas totalmente automáticas y control de protección contra el sol con ajuste automático de persianas según la posición del sol. Sensor de lluvia con calefacción integrada. La estación meteorológica también puede funcionar sin suministro eléctrico. El calentamiento del sensor de lluvia no funcionará. Medición y evaluación directamente en el dispositivo. Sun protection for up to three facades via 3 integrated brightness sensors. 8 sun protection channels. 4 additional threshold channels for connection of external KNX sensors. 6 canales lógicos. Visualización de datos meteorológicos en la visualización. Adecuado para montaje en pared exterior o con accesorios opcionales en una esquina o en un mástil. Con acoplador de bus integrado. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. Se requiere una fuente de alimentación de 230 V CA adicional para la unidad de calefacción. KNX software functions: Ajuste de la posición de la sal según la posición actual del sol. Es posible ajustar con exactitud el área de protección solar horizontal (azimut) y vertical (elevación). 3 sensores de brillo instalados con un espacio de 90°. 2 objetos para sensores de brillo externos. El sombreado puede interrumpirse temporalmente mediante el objeto. Canales universales con Y/O vinculación de parámetros meteorológicos. Umbrales de canales con retardo con caída por debajo y por encima. Canales lógicos con 4 objetos de entrada + enlace interno que se pueden configurar con el estado de los canales universales y umbrales. Fuente de alimentación: 110-230 V CA, 50-60 Hz. Consumo de energía: máx. 10 mA con tensión de bus. Consumo en espera: < 0,5 W. Rango de medición:. Brillo: 1 - 10.000 lux. Temperatura - 30 °C-+ 60 °C. Velocidad del viento: 2 - 30 m/s. Temperatura ambiente: - 20 °C-+ 55 °C. Clase de protección: II. Tipo de protección: IP 44. Dimensiones: 227x121x108 mm (LxWxH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric