Schneider Electric - estojo c/ 200 anéis de referenciação letra m - AR1MB01M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0...0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR1MB01M

Ref.Sonepar

1022296

EAN

3389110574241

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0...0 mm

Diámetro del cable:

0...0 mm

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Color:

Amarillo

Reflectante (fluorescente):

no

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Otros

Marcador, extremos de cable Linergy TR, amarillo, tipo clip, carácter M, simbólico, juego de 200

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric