Schneider Electric - ESX PANEL SERVER ADVANCED POE - PAS800P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ESX PANEL SERVER ADVANCED POE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAS800P

Ref.Sonepar

1019498

EAN

8499214975938

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

128

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

3.5 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric