Schneider Electric - ESX PANEL SERVER ANTENA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 3 dBi
Intervalo máx. de transmisión - 50 m
Omni direccional - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PASA-ANT1
Ref.Sonepar
1039091
EAN
3606481095558
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
3 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
50 m
Omni direccional:
sí
Polarización:
Vertical
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
78 °
Conexión:
R-SMA
Tipo de conexión:
Toma
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable de conexión:
3 m
Método de montaje:
Montaje directo
Altura:
155.8 mm
Anchura:
35.5 mm
Profundidad:
35.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-35...65 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Banda de frecuencia 1:
2.4...2.5 GHz
Banda de frecuencia 2:
4.9...5.9 GHz
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


