Schneider Electric - ESX PANEL SERVER ENTRY 110-277VACDC - PAS400

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ESX PANEL SERVER ENTRY 110-277VACDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAS400

Ref.Sonepar

948740

EAN

3606481014313

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

3

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

20

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

110...277 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo potencia:

3 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric