Schneider Electric - Ethernet ConneXium cable - par trenzado blindado - 2 x robusto RJ45 - CE - 5 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Ethernet ConneXium cable - par trenzado blindado - 2 x robusto RJ45 - CE - 5 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSECE3M3M5S4

Ref.Sonepar

1031581

EAN

3595864142975

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5E

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Verde

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Blanco

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

Otros

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

Otros

Ethernet ConneXium cable - par trenzado blindado - 2 x robusto RJ45 - CE - 5 m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric