Schneider Electric - Etiqueta 18x27 para grabado fondo blanco / amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma:
RectangularEspecificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Blanco
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY5102
Ref.Sonepar
21110
EAN
3389110098587
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Blanco
Forma:
Rectangular
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


