Schneider Electric - Etiqueta - 30 x 40 mm - blanco - alarma

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Etiqueta - 30 x 40 mm - blanco - alarma

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Otros

  • Lenguaje de la impresión - Otros

  • Símbolos ISO de impresión - Otros

  • Color - Blanco

  • Forma - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB2BY4982

Ref.Sonepar

1264105

EAN

3389110615333

Significado de la impresión:

Otros

Lenguaje de la impresión:

Otros

Símbolos ISO de impresión:

Otros

Color:

Blanco

Forma:

Rectangular

Anchura:

40 mm

Altura:

30 mm

Diámetro exterior:

22 mm

Etiqueta - 30 x 40 mm - blanco - alarma

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric