Schneider Electric - ETIQUETA 30x40 FIGURIN ADELANTE PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Avanzar
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Blanco
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY4913
Ref.Sonepar
20809
EAN
3389110645590
Significado de la impresión:
Avanzar
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Blanco
Forma:
Rectangular
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


