Schneider Electric - Etiqueta 30x40mm blanco derecha PV-GV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Derecha
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Blanco
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY4909
Ref.Sonepar
20808
EAN
3389110645583
Significado de la impresión:
Derecha
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Blanco
Forma:
Rectangular
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


