Schneider Electric - Etiqueta 30x40mm negro hacia atrás lento-rápido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Retroceder
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Símbolo " flecha "
Color - Negro
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY2918
Ref.Sonepar
20800
EAN
3389110645484
Significado de la impresión:
Retroceder
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Símbolo " flecha "
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


