Schneider Electric - ETIQUETA 8X12 - LAD22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Color metálico - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD22
Ref.Sonepar
853337
EAN
3389110468045
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Color metálico:
no
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Magnético:
no
Libre de halógenos:
sí
Longitud:
0 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
12 mm
TeSys D, Plancha de 112 Etiquetas vírgenes autoadhesivas, 8x12mm. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LAD - clase de accesorio: accesorio de marcado - Compatibilidad del producto: LADN, LADR, LADT, LRD - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


