Schneider Electric - Etiqueta aluminio 40x43mm OFF-ON - 9001KN245
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Negro
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN245
Ref.Sonepar
870572
EAN
785901916123
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
40 mm
Altura:
43 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


