Schneider Electric - Etiqueta aluminio EMERGENCY STOP amarillo - 9001KN8330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN8330
Ref.Sonepar
135198
EAN
785901164197
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


