Schneider Electric - Etiqueta aluminio sin texto 44x50mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN300
Ref.Sonepar
321380
EAN
785901915614
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
50 mm
Altura:
44 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


