Schneider Electric - Etiqueta aluminio sin texto 44x50mm rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Rojo
Forma - Rectangular
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN300R
Ref.Sonepar
450987
EAN
3389110935455
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Rojo
Forma:
Rectangular
Anchura:
50 mm
Altura:
44 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Etiqueta, Ø 30, 44x50mm, sin marcar. Gama de producto: Harmony 9001K - tipo de accesorio/componente: placa de leyenda - clase de accesorio: accesorios de marcado - destino de accesorio/componente: unidades de mando y Señalización30 mm Ø (gama de metal) - tamaño del leyenda: 44 x 50 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


