Schneider Electric - Etiqueta ARRESTO EMERGENZA 90mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Parada de emergencia
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY8630
Ref.Sonepar
449446
EAN
3389110099447
Significado de la impresión:
Parada de emergencia
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


