Schneider Electric - Etiqueta ARRET D'URGENCE 3D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - PARADA
Lenguaje de la impresión - Francés
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9120
Ref.Sonepar
235735
EAN
3606480561252
Significado de la impresión:
PARADA
Lenguaje de la impresión:
Francés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


