Schneider Electric - Etiqueta auto-o-manual
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Otros
Forma - Rectangular
Anchura - 30 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY2485
Ref.Sonepar
30151
EAN
3389118208988
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Otros
Forma:
Rectangular
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
0 mm
ETIQUETA AUTO-O-MAN.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


