Schneider Electric - ETIQUETA BAJADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Anchura - 30 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY2408
Ref.Sonepar
32401
EAN
3389118208957
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
0 mm
ETIQUETA BAJADA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


