Schneider Electric - Etiqueta circular 60mm 'EMERGENCY SWITCHING OFF' ZBY9360 - ZBY9360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9360
Ref.Sonepar
823533
EAN
3389119041065
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Diámetro exterior:
60 mm
Esta leyenda circular Harmony ZBY para la función de apagado de emergencia tiene fondo amarillo y está marcada con las letras Emergency SWITCHING OFF y un diámetro de 60 mm. Es compatible con los botones pulsadores Harmony XB4, XB5 y XB7 y las luces piloto. Esta leyenda circular proporciona un etiquetado claro de las unidades de apagado de emergencia. Se suministra listo para grabarse con una marca relevante para el funcionamiento de la máquina y es compatible con la unidad de parada o desconexión de emergencia Harmony. Proporciona una marca de símbolo clara y resistente en la etiqueta, con alto contraste.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


