Schneider Electric - ETIQUETA CIRCULAR 60MM 'NOODSTOP' - ZBY9730M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ETIQUETA CIRCULAR 60MM 'NOODSTOP'

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Parada de emergencia

  • Lenguaje de la impresión - Sueco

  • Símbolos ISO de impresión - Otros

  • Color - Amarillo

  • Forma - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBY9730M

Ref.Sonepar

997718

EAN

3606481202147

Significado de la impresión:

Parada de emergencia

Lenguaje de la impresión:

Sueco

Símbolos ISO de impresión:

Otros

Color:

Amarillo

Forma:

Redondo

Diámetro exterior:

60 mm

Etiqueta circular 60mm 'NOODSTOP' ZBY9730M

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric