Schneider Electric - Etiqueta circular 60mm 'NOT AUS' ZBY9260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9260
Ref.Sonepar
449447
EAN
3389119041058
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


