Schneider Electric - Etiqueta circular 60mm VIRGEN ZBY9140T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9140T
Ref.Sonepar
905946
EAN
3389119041027
Significado de la impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Esta leyenda circular Harmony ZBY para función de parada de emergencia tiene fondo amarillo y un diámetro de 60 mm. Es compatible con los botones pulsadores y luces piloto de Harmony XB4 y XB5. Esta leyenda circular proporciona un etiquetado claro de los dispositivos de parada de emergencia. Se suministra con una placa en blanco para grabado personalizado y es compatible con cualquier unidad estándar de parada o apagado de emergencia Harmony. Proporciona una marca de símbolo clara y resistente en la etiqueta, con alto contraste.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


