Schneider Electric - Etiqueta D45 parada emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6Y7430
Ref.Sonepar
286226
EAN
3389110286854
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
45 mm
Etiqueta, Ø 16, Ø 45mm, PARADA emergencia. Gama de producto: Harmony XB6 - designación de accesorio/componente: leyenda marcada - tipo de accesorio/componente: leyenda - clase de accesorio: accesorios de marcado - destino de accesorio/componente: Cabeza pulsador de parada de emergencia - tamaño del leyenda: Ø 45 mm - idioma: español.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


