Schneider Electric - Etiqueta ingles "START"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY2303
Ref.Sonepar
203733
EAN
3389110615166
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


