Schneider Electric - Etiqueta luminosa blanco / rojo 24V "EMERGENCY STOP"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Parada de emergencia
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9W3B330
Ref.Sonepar
553967
EAN
3606489745387
Significado de la impresión:
Parada de emergencia
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


