Schneider Electric - Etiqueta luminosa roja 24V "PARADA DE EMERGENCIA"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY9W2B430
Ref.Sonepar
553966
EAN
3606489745172
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


