Schneider Electric - ETIQUETA PARA BASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZL420
Ref.Sonepar
355535
EAN
3389119404310
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Magnético:
no
Libre de halógenos:
sí
Longitud:
0 mm
Anchura:
26.5 mm
Altura:
14.2 mm
Este juego de leyenda a presión Harmony RXZ se utiliza para la identificación del relé. Se suministra con una placa en blanco para un grabado personalizado que soporta cualquier marca deseada y se puede ensamblar fácilmente con el enchufe de relé mediante un montaje a presión. Es compatible con toma RXZ con conector. La leyenda en blanco permite personalizar cualquier marca según sea necesario. Se puede combinar con cualquier toma de relé de la gama RXZ.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


