Schneider Electric - ETIQUETA SIN TEXTO - ZB2BY4101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Amarillo
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY4101
Ref.Sonepar
356221
EAN
3389110614855
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Amarillo
Forma:
Rectangular
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


