Schneider Electric - ETIQUETA SIN TEXTO FONDO NEGRO L BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Color - Negro
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB2BY2002
Ref.Sonepar
553834
EAN
3389110662221
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Negro
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Sobreimpresión:
Otros
Grabable:
sí
Diámetro programa:
22 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


