Schneider Electric - ETIQUETA VIRGEN 57X57MM NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Negro
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN100BP
Ref.Sonepar
648198
EAN
785901064855
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Negro
Forma:
Cuadrado
Anchura:
57 mm
Altura:
57 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


