Schneider Electric - Fijación de control soporte TransferPacT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 1800 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03371
Ref.Sonepar
996766
EAN
3606486819623
Modelo:
Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


