Schneider Electric - Fijación final canal guía cable flexible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS61202
Ref.Sonepar
801770
EAN
3606489820862
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
55 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
25 mm
Fijación final canal guía cable flexible
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


