Schneider Electric - Fijación giratoria horizontal cuadrada 80mm RAL 7040 para armarios S3CM HMI - NSYCMUCC80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 208.5 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 190 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCMUCC80
Ref.Sonepar
357998
EAN
3606480213106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
208.5 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
190 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
210 mm
Capacidad de carga máxima:
6.55 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


