Schneider Electric - Fijación giratoria vertical cuadrada 50mm RAL 7040 para armarios S3CM HMI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMUCR50
Ref.Sonepar
154321
EAN
3606480213069
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
96 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
96 mm
Capacidad de carga máxima:
1.25 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


