Schneider Electric - Fijación giratoria vertical cuadrada 80mm RAL 7040 para armarios S3CM HMI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 139 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMUCR80
Ref.Sonepar
497973
EAN
3606480213052
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
139 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
139 mm
Capacidad de carga máxima:
3.1 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


