Schneider Electric - Fijación poste armario 300mm - NSYSFPSC30

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Columna/poste de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYSFPSC30

Ref.Sonepar

358153

EAN

3606480198946

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Columna/poste de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero

Anchura:

295 mm

Altura:

45 mm

Profundidad:

32.5 mm

Fijación poste armario 300mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric