Schneider Electric - Fijación poste armario 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Columna/poste de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSFPSC40
Ref.Sonepar
241405
EAN
3606480198939
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Columna/poste de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
395 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
32.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


