Schneider Electric - Fijación y embellecedor falso techo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM20812P

Ref.Sonepar

158787

EAN

3606480682216

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Número RAL:

9003

OptiLine 45, embellecedor de falso techo, blanco polar. Sistema de instalación de cableado: caja de servicio, polo - tipo de producto o componente: marco de techo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric