Schneider Electric - Filtro aceite 291x291mm - NSYCAF291O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Gris
Anchura - 280 mm
Altura - 280 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAF291O
Ref.Sonepar
812424
EAN
3606480151668
Material:
Otros
Color:
Gris
Anchura:
280 mm
Altura:
280 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...0 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


